Vízpumpafogó Alligator®, foszfátozott 300 mm

Cikkszám: 705500 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Alligator
Teljes hossz 300 mm
Felület feketére foszfátozott
Hatszög befogási tartomány 60 mm
Befogható tartomány csőnél 2.3/4 coll
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705500 300
EAN / GTIN 4003773034094
Gyártó száma 88 01 300

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.