Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 TX15

Art-nr: 674248 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    37,39  SEK / st.
på begäran
I lager
3 047 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx®-profil TX15
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674248 TX15
EAN/GTIN 7610733221325
Tillverkarens nummer E6.400/15

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen