PC-skruvmejselsats med ”multicraft”-krafthandtag 11

Art-nr: 667551 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 11
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667551 11
EAN/GTIN 7610733269730
Tillverkarens nummer 7220.

Benämning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Spårklingor med parallell förskjuten egg som passar exakt till normerade skruvspår. Krysspårklingornas spetsar är måttnoggrant frästa. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri) för infästning av olika klingor, mycket greppsäkert även med oljiga händer.
Speciellt sammanställd för arbeten på datorer.

Innehåll:

spårklingor nr 659928: Strl. 4 och 5,5
Klinga för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2
Bits för Torx® nr 659922: strl TX10 och TX15
finmekanikermejslar (spår) nr 664415: storlek 2 och 3
Finmekanikermejsel (för Phillips) nr 668891: strl 0
Finhylsnyckel (för skruvar med utvändig sexkant): 5 mm
plasthandtag: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar