Elektronikskruvdragare för spår ESD 2 mm

Art-nr: 664415 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 2 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 153 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664415 2
EAN/GTIN 7610733268269
Tillverkarens nummer 8128.2,0-60 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen