Skruvdragare för spår, med krafthandtag 2,5 mm

Art-nr: 660701 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 108 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 2,5 mm
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 75 mm
totallängd 162 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403

Benämning

Utförande:

Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.
Från storlek 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen