Skruvdragare för spår, med krafthandtag 12 mm

Art-nr: 660701 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
235 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 12 mm
mejseltjocklek a 2 mm
klinglängd 200 mm
totallängd 320 mm
sexkant för skruvnycklar 16 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660701 12
EAN/GTIN 4045197951489

Benämning

Utförande:

Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.
Från storlek 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen