{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 2 000 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | DREMOMETER | |
totallängd L | 2 353 mm | |
momentintervall | 750 Nm - 2 000 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 50 Nm | |
vikt | 11 600 g | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 2 213 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 2 213 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657000 2000 | |
EAN/GTIN | 4002805856413 | |
Tillverkarens nummer | 7695250 |