Pinnskruvindragningsverktyg, 1/2 tum M8

Art-nr: 651390 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
425 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor M8
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 25 mm
Längd 55 mm
Yta brunerad
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651390 M8
EAN/GTIN 4045197215451

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar