• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tire-goujon, 1/2 pouce, Pour filetages: M8

Réf.: 651390 M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Diamètre extérieur 25 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface brunissage
Norme DIN 3121
Longueur totale 55 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 651390 M8
EAN / GTIN 4045197215451
Réf. fabricant 651390 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.