• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Luftfilteravdragare, 1/2 tum

Art-nr.: 642550
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
avdragarens längd 60 mm
totalhöjd 85 mm
spännvidd 100 mm - 145 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 642550
EAN/GTIN 4018754046638
Tillverkarens nummer 74620011
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Användningsdata:

För lossning av luftfilter på lastbilsbromssystem.