Obuhvatnik filtra za zrak, 1/2 cola

Artikl br.: 642550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Duljina kandže 60 mm
Ukupna visina 85 mm
Stezni raspon 100 mm - 145 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642550
EAN / GTIN 4018754046638
Broj proizvođača 74620011

Opis

Upotreba:

Za skidanje filtara za zrak na kamionskim kočionim sustavima.