Sexkantshylsa 1/2 tum 22 mm

Art-nr: 642200 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
314 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 22 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 29,7 mm
Längd 42 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642200 22
EAN/GTIN 4018754005949
Tillverkarens nummer 03030022

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen