6-kutni nastavci 1/2 cola 22 mm

Artikl br.: 642200 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Materijal: HPQ® čelik vrhunske kvalitete

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 22 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 29,7 mm
Duljina 42 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642200 22
EAN / GTIN 4018754005949
Broj proizvođača 03030022

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu