• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX9

Art-nr.: 637560 TX9
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
524 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX9
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 2,5 mm
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 49 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 637560 TX9
EAN/GTIN 4018754002801
Tillverkarens nummer 02100009
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagningssäker förkromning på nickel.