Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort TX27

Art-nr: 637560 TX27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX27
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 5 mm
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 49 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637560 TX27
EAN/GTIN 4018754002856
Tillverkarens nummer 02100027

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen