• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX8

Art-nr.: 631813 TX8
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
636 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utförande Kort
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631813 TX8
EAN/GTIN 4069515007436
Tillverkarens nummer 631813 TX8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.