Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX9

Art-nr: 631813 TX9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
395 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX9
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,5 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utförande Kort
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631813 TX9
EAN/GTIN 4062406235253

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen