Sexkantskruvdragainsats, 1/4 tum, med sfäriskt huvud Lång 4 mm

Art-nr: 631739 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
443 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
med klotf. huvud Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631739 4
EAN/GTIN 4062406265229

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.