Vaso de destornillador de 6 caras, 1/4 pulgada, con cabeza esférica largo, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 631739 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
352 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 100 mm
Diámetro exterior D 12,5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos no
Superficie aplicación mate cromada
Norma DIN 3120
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631739 4
EAN / GTIN 4062406265229
Número del fabricante 631739 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.