Hylsnyckelsortiment, 1/4 tum fyrkant 11 delar 11

Art-nr: 630372 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
392 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 11
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5,5-14 mm
förpackning Plastbox
Längd 125 mm
Bredd 65 mm
höjd 33 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630372 11
EAN/GTIN 3662424080722
Tillverkarens nummer RXPICO

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Fördel:

  • På grund av den låga bygghöjden särskilt lämplig för trånga arbetssituationer.
  • ger en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med konventionella produkter.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M3 – M8.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
spärrskaft: 1 st.
Förvaring i: Plastbox