Dugókulcs készlet, 1/4 col négyszög 11 darabos 11

Cikkszám: 630372 11
Kedvezmény
146,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 11
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5,5 − 14 mm
Csomagolás Műanyag doboz
Hossz 125 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 33 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630372 11
EAN / GTIN 3662424080722
Gyártó száma RXPICO

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Előny:

  • A csekély szerkezetmagasságnak köszönhetően különösen alkalmas szűk helyen végzett munkához.
  • Akár 50% helymegtakarítás a hagyományos termékekhez képest.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 – M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
Kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Műanyag doboz