Elektronikskruvdragare, för Torx® ESD TX10

Art-nr: 625777 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klinglängd 70 mm
totallängd 163 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625777 TX10
EAN/GTIN 7610733268665
Tillverkarens nummer 8124.B 10-70 ES

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.
Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen