Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams ESD TX10

Prekės Nr.: 625777 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Geležtės ilgis 70 mm
visas ilgis 163 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625777 TX10
EAN / GTIN 7610733268665
Gamintojo numeris 8124.B 10-70 ES

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.
Nuo TX6 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį