Skruvdragare för Torx®, lång med hållarfunktion TX25

Art-nr: 625590 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX25
klinglängd 300 mm
totallängd 405 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625590 TX25
EAN/GTIN 4013288138408
Tillverkarens nummer 05028071001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.