Ilgi atsuktuvai Torx® varžtams Su laikymo funkcija TX25

Prekės Nr.: 625590 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX® HF
Torx® profilis TX25
Geležtės ilgis 300 mm
visas ilgis 405 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625590 TX25
EAN / GTIN 4013288138408
Gamintojo numeris 05028071001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai chemiškai nikeliuoti. Kūginis Torx® „HF” profilis patikimai ir tvirtai laiko visus Torx® varžtus.