{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX9 | |
klinglängd | 60 mm | |
totallängd | 142 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | |
Hållarfunktion | nej | |
Material klinga | kromvanadin-specialstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Spets | svart | |
Vridbar kåpa | Nej | |
Klotformat huvud | Nej | |
Hål i Torx®-profil | Ja | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 625332 TX9 | |
EAN/GTIN | 4067263012887 |