Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX7

Art-nr: 625332 TX7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 054 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX7
klinglängd 60 mm
totallängd 142 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Hållarfunktion nej
Material klinga kromvanadin-specialstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625332 TX7
EAN/GTIN 4067263012863

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen