Skruvdragare för Torx®, med T-handtag TX30

Art-nr: 625173 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX30
klinglängd 200 mm
totallängd 248 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625173 TX30
EAN/GTIN 4013288208323
Tillverkarens nummer 05023378001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt 2-komponenthandtag med fingergreppurtag och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med kraftuttag på sidan och fasthållningsfunktion på den långa skänkeln som ger en säker fattning av skruven i verktyget. Klingans yta mattförkromad.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen