{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud cuchilla l1 | 200 mm | |
| Longitud total L | 248 mm | |
| Color | verde; negro; plateado | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de mango | Mango transversal | |
| Longitud mango | 49 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX30 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Con función de retención de tornillos | |
| Diámetro de la hoja | 6 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625173 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4013288208323 | |
| Número del fabricante | 05023378001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |