Rörhylsnyckel 8X9 mm

Art-nr: 620120 8X9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
553 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
Norm DIN 896 B
totallängd 110 mm
hål vridstift-⌀ 6,3 mm
Material Seghärdningsstål, förkromat
Yta förkromad
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 620120 8X9
EAN/GTIN 4045197438034

Benämning

Utförande:

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör,med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen