Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 41 mm

Art-nr: 618500 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 41 mm
nyckellängd 265 mm
ring-⌀ D 62 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 41
EAN/GTIN 4010886603437
Tillverkarens nummer 8601 / 440 C 41

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen