Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 27 mm

Art-nr: 618500 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 27 mm
nyckellängd 190 mm
ring-⌀ D 41 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618500 27
EAN/GTIN 4010886603390
Tillverkarens nummer 8561 / 440 C 27

Benämning

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen