JOKER 6000 U-ringspärrnyckel 10 mm

Art-nr: 614870 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
248 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6000 Joker
nyckelvidd 10 mm
nyckellängd L 159 mm
Käftbredd b 22 mm
Käfthöjd h1 5,5 mm
Ringhöjd h2 7,2 mm
ring-⌀ D 21 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 80
Omtagsvinkel 4,5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614870 10
EAN/GTIN 4013288165268
Tillverkarens nummer 05073270001

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen