Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 22 mm

Prekės Nr.: 614805 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 22 mm
Rakto ilgis L 273 mm
Žiaunų plotis b 46,4 mm
Žiočių aukštis h1 9,4 mm
Kilpos aukštis h2 13,7 mm
Žiedo ⌀ D 41,9 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614805 22
EAN / GTIN 4062406649647

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį