Ring- och sexkantnyckel 8 mm

Art-nr: 613800 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
nyckelvidd 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 115 mm
maximal käfthöjd h1 4,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 7 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613800 8
EAN/GTIN 4013288212528
Tillverkarens nummer 05020200001

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen