Fasta u-nycklar 6 mm

Art-nr: 613300 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 473 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 6 mm
Norm DIN 894
nyckellängd L 75 mm
Käfttjocklek hmax 3,5 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613300 6
EAN/GTIN 4045197384720

Benämning

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2). Svart yta.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen