Dvostrani viljuškasti ključ DIN 895 50X55 mm

Artikl br.: 613000 50X55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
512 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 50 mm
Širina ključa 2 55 mm
Standard DIN 895
Duljina ključa L 485 mm
maksimalna visina otvora ključa h 18 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613000 50X55
EAN / GTIN 4045197384706

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; položaj vilice 15°, snažna drška.

Standard:

DIN 895

Materijal:

Specijalni čelik (čvrstoća 1200 − 1400 N/mm2).
Crna površina.
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
    Širine ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu