Hålsåg bimetall, diameter: 52mm

Art-nr.: 589010 52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tänder per tum: 4 / 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 4 / 6
diameter 52 mm
rekommenderat varvtal stål 165 min-1
rekommenderat varvtal INOX 80 min-1
rekommenderat varvtal aluminium 245 min-1
Produktslag Hålsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589010 52
EAN/GTIN 4045197798336
Tillverkarens nummer 589010 52

Benämning

Utförande:

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarhål (från ⌀ 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.
  • Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.
  • Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.
  • Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter

Användningsdata:

För stationära borrmaskiner, svarvar eller eldrivna handborrmaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, rostfritt stål, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

Anmärkning:

Fästaxlar och hålsågar är kompatibla med alla kommersiellt tillgängliga bimetallhålsågar, men inte Bosch-SDS.
För borrkronor för sten se nr 788000.
För hårdmetall-hålskärare för stål se nr 118400, 118500, 119000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen