Gręžimo karūnos, bimetalinės 52 mm

Prekės Nr.: 589010 52
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
  • Dantų skaičius colyje: 4 / 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų skaičius colyje 4 / 6
Skersmuo 52 mm
maksimalus sūkių skaičius plienui 165 min-1
maksimalus sūkių skaičius INOX 80 min-1
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui 245 min-1
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589010 52
EAN / GTIN 4045197798336

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo ⌀ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.
  • Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.
  • Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.
  • Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS.
Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000.
Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Skersmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį