Cirkelsågblad trä, variabel tandning medel 216 mm

Art-nr: 584035 216
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 216 mm
hål-⌀ 30 mm
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/7/42 mm
Antal tänder 48
sågbredd B 2,8 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 584035 216
EAN/GTIN 4045197220752

Benämning

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.
Med negativ spånvinkel.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.
Typ UW för skivmaterial, fanerade eller med ensidig plastbeläggning, för längdsågning i fanerpaket samt för hårdpapp och vävlaminat.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.
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
    Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen