Lame de scie circulaire bois, denture alternée moyen 216 mm

Réf.: 584035 216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 mm
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 2,8 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584035 216
EAN / GTIN 4045197220752

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.
Avec angle de coupe négatif.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Pour matériaux constituant des panneaux, contreplaqués ou revêtus de plastique d'un côté, feuilles de placage en paquets longitudinaux, papier dur et stratifié tissé.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.
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
    ⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier