Ändborste Ståltråd 0,30 mm 22X22

Art-nr: 574550 22X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 547 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 23 mm
totallängd L 80 mm
Tving-⌀ D2 22 mm
Tvinglängd L2 22 mm
Borstlängd H1 25 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Ändborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574550 22X22
EAN/GTIN 4067263935063

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

I raka slipmaskiner, böjbara axlar och handborrar. För rengöring och avgradning svåråtkomliga områden.