Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm 22X22

Artikelnummer: 574550 22X22
op aanvraag
Op voorraad
6.547 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 23 mm
Totale lengte L 80 mm
Klemdeel-⌀ D2 22 mm
Klemdeellengte L2 22 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574550 22X22
EAN/GTIN 4067263935063

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.