• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC120, Typ: 9

Art-nr.: 574490 9
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
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NOVOFLEX-B
Borstmaterial kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 120
Borst-⌀ D1 10 mm
Skaftdiameter Ds 3,6 mm
Arbetslängd L3 50 mm
Passar till hål-⌀ 8,1 mm - 9 mm
rekommenderat varvtal 350 min-1 - 700 min-1
Produktslag Invändig borste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 574490 9
EAN/GTIN 4013349528957
Tillverkarens nummer 9818036310
Tillverkare/ansvarig person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Benämning

Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla kiselkarbidkulor. Totallängd 200 mm.

Användningsdata:

För kantbrytning, slutbearbetning av ytor och finpolering. Ger jämnt finslipade ytor med stor kontaktyta. För handborrmaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min-1, kontakttid 20 – 40 sekunder.

Anmärkning:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.