{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NOVOFLEX-B | |
| Borstmaterial | kiselkarbid | |
| Slipmedlets beteckning | SiC | |
| Kornstorlek | 120 | |
| Borst-⌀ D1 | 18 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4,6 mm | |
| Arbetslängd L3 | 60 mm | |
| Passar till hål-⌀ | 14,1 mm - 16 mm | |
| rekommenderat varvtal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
| Produktslag | Invändig borste |
| Artikelnummer | 574490 16 | |
| EAN/GTIN | 4013349528155 | |
| Tillverkarens nummer | 9818036318 | |
| Tillverkare/ansvarig person | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |