{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Borstmaterial | kiselkarbid | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Arbetslängd L3 | 70 mm | |
Passar till hål-⌀ | 38,1 mm - 41 mm | |
rekommenderat varvtal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produktslag | Invändig borste |
Artikelnummer | 574490 41 | |
EAN/GTIN | 4013349529183 | |
Tillverkarens nummer | 9818036345 |