Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC120 27

Art-nr: 574490 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NOVOFLEX-B
Borstmaterial kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 120
Borst-⌀ D1 30 mm
Skaftdiameter Ds 5,1 mm
Arbetslängd L3 70 mm
Passar till hål-⌀ 25,1 mm - 27 mm
rekommenderat varvtal 350 min-1 - 700 min-1
Produktslag Invändig borste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574490 27
EAN/GTIN 4013349529121
Tillverkarens nummer 9818036330

Benämning

Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla kiselkarbidkulor. Totallängd 200 mm.

Användningsdata:

För kantbrytning, slutbearbetning av ytor och finpolering. Ger jämnt finslipade ytor med stor kontaktyta. För handborrmaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min-1, kontakttid 20 – 40 sekunder.

Anmärkning:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen