Rundborste X-LOCK, rostfri ståltråd 0,50 mm 125X-LOCK mm

Art-nr: 571251 125X-LOCK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    723,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    603,19  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie X-LOCK
Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 125 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 12 mm
Borstlängd H1 28 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 24
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571251 125X-LOCK
EAN/GTIN 4007220118771
Tillverkarens nummer 4007220118771

Benämning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med X-LOCK snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.