Brosse circulaire X-LOCK, fil INOX 0,50 mm 125X-LOCK mm

Réf.: 571251 125X-LOCK

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    57,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    47,60 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série X-LOCK
Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 125 mm
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 12 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 24
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571251 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118771
Réf. fabricant 4007220118771

Description

Exécution:

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec système de serrage rapide X-LOCK pour un changement de brosse rapide sans outil.