Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Diamant-kapskiva PREMIUM*** högeffektiv 230 mm

Art-nr: 569740 230
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Slipbeläggning höjd 12 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 6 600 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 569740 230
Tillverkarens nummer 464544

Benämning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

Högeffektivt utförande med 10 resp. 12 mm beläggningshöjd. Lämplig för alla byggmaterial, lång utslitningstid, överhettningssäker.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.